Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9065560 Universal-Gehäuse 240.3 x 160.3 x 120 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252211
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9065560
EAN/GTIN:
     4064161074597
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
universalgehäuse
TRU COMPONENTS TC-9065560 Universal-Gehäuse 240.3 x 160.3 x 120 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Geeignet für denAußenbereich; IK07

Eingezogene Dichtung

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 240.3 mm
Breite: 160.3 mm
Höhe: 120 mm
Innenmaß Breite: 153.00 mm
Innenmaß Höhe: 113.50 mm
Innenmaß Tiefe: 214.70 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 240.3 mm
Typ: TC-9065560
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: TC-9065560
EAN: 4064161074597

Lieferumfang:

Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), Polycarbonat, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, TC-9065560
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 32,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 32,21*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 46,83*
€ 61,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.