Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAK LED Akku-Handscheinwerfer Bulldog 2000lm R930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAK
STAK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252157
Hersteller:
     STAK
Herst.-Nr.:
     R930
EAN/GTIN:
     8003910100534
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
STAK LED Akku-Handscheinwerfer Bulldog 2000lm R930

2 Leuchtstärken
Rotes Blinklicht auf der Rückseite
Powerbank-Funktion

Der ideale Begleiter für Industrie, Profis, Spaziergänge, Trekking, Camping.

2 Leuchtstärken · Rotes Blinklicht auf der Rückseite · Powerbank-Funktion · Stativgewinde · Robust und langlebig · Spritzwassergeschützt · Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen · Ausklappbarer Standfuß · Stromausfall-Funktion

Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb
Gewicht: 1380 g
Höhe: 185 mm
Leuchtweite (High): 2000 m
Leuchtdauer (High): 2 h
Leuchtdauer (Low): 4.5 h
Länge (Tiefe): 255 mm
Lichtstrom (High): 2000 lm
Breite: 165 mm
Lichtstrom (Low): 1000 lm
LEDs: 1
Wasserdicht: Nein
Kategorie: Akku-Handscheinwerfer
Produkt-Art: Akku-Handscheinwerfer
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: R930
EAN: 8003910100534
Li-Ion-Akku 7.4V 4Ah (inkl.)
Schutzart IP44
Ladezeit ca. 6 h
Leistung 30W
Cree-XHP70-LED verbaut
Lichtfarbe 6500 K

Lieferumfang:

Handscheinwerfer · Akku · Tragegurt · Netzteil · Kfz-Adapter · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, led arbeitsscheinwerfer 2000 lumen, handlampe akku, handlampe, STAK, R930, Bulldog, Werkstattleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 105,10*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 105,11*
Lager 1039
34
Frei Haus
ab € 148,78*
€ 186,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.