Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAK LED Akku-Handscheinwerfer Bulldog 2000 lm R930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266453-BP
Hersteller:
     STAK
Herst.-Nr.:
     R930
EAN/GTIN:
     8003910100534
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
STAK LED Akku-Handscheinwerfer Bulldog 2000 lm R930

LED-Akku-Handstrahler Bulldog

2 Leuchtstärken
Rotes Blinklicht auf der Rückseite
Powerbank-Funktion

Der ideale Begleiter für Industrie, Profis, Spaziergänge, Trekking, Camping.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken · Rotes Blinklicht auf der Rückseite · Powerbank-Funktion · Stativgewinde · Robust und langlebig · Spritzwassergeschützt · Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen · Ausklappbarer Standfuß · Stromausfall-Funktion

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 1380 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb · Leuchtdauer (High): 2 h · Leuchtdauer (Low): 4.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 2000 m · Lichtstrom (High): 2000 lm · Lichtstrom (Low): 1000 lm · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 7.4V 4Ah (inkl.) · Schutzart IP44 · Ladezeit ca. 6 h · Leistung 30W · Cree-XHP70-LED verbaut · Lichtfarbe 6500 K

Lieferumfang:
Handscheinwerfer · Akku · Tragegurt · Netzteil · Kfz-Adapter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 165 x 185 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
STAK
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Leuchtweite (High):
2000 m
Leuchtdauer (High):
2 h
Leuchtdauer (Low):
4.5 h
Lichtstrom (High):
2000 lm
Lichtstrom (Low):
1000 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
1380 g
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 104,67*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 104,69*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 148,77*
€ 185,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.