Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77769200 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 3.5cm x 9.7cm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250797
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77769200
EAN/GTIN:
     8718699777692
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Philips Lighting 77769200 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 3.5cm x 9.7cm 2St.

4.3 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Sofort Warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen; Schönes Design und hochwertige Qualität; Überragende Lebensdauer von bis zu 15000 Stunden; sofort warmweißes Licht; Ideale Kombination aus vertrauten Formen und gemütlichem Licht mit modernster Technologie

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 cm
Inhalt: 2 St.
Produkt-Art: LED
Bauform: Kerzenform
Gewicht: 30 g
Leistung (Details): 4.3 W
Länge (Tiefe): 9.7 cm
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 77769200
EAN: 8718699777692
Modell: 77769200 (Classic)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

2 Lampen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,565*
€ 5,105*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,51*
€ 9,74*
Lager 1039
47
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 16,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.