Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77425700 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 2.8W = 40W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 8.4cm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250792
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77425700
EAN/GTIN:
     8718699774257
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Philips Lighting 77425700 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 2.8W = 40W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 8.4cm 2St.

2.8 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 210 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Herstellerfarbe: Silber
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 50000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 cm
Inhalt: 2 St.
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Bauform: Reflektor
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leistung (Details): 2.8 W
Länge (Tiefe): 8.4 cm
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 77425700
EAN: 8718699774257
Modell: 77425700 (Classic)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

2 Lampen

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,85*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,76*
€ 12,86*
Lager 1039
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 20,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.