Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0382 Herst.-Nr.: 929001891118 EAN/GTIN: 8718699774257 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen. Highlights - Moderne Lampe in Form eines Reflektors
- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe
- Gerichtetes, helles Licht mit 36° Abstrahlwinkel
- Erzeugt angenehmes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 120 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 11.7 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led e14 warmweiss, led e14 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,54* | € 10,99* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,55* | € 11,00* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|