Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-T UT305H Infrarot Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-T
Uni-T
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249448
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     91025C87a
EAN/GTIN:
     4064161076683
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Uni-T UT305H Infrarot Fieberthermometer

Messbereich 32 bis 42.9 °C
Auflösung 0.1 ° C
Testabstand 5 - 10 cm
Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
2-Farben-LED (grün und orange)

UT305H bietet die Vorteile einer einfachen und hygienischen Bedienung sowie einer schnellen und genauen Messung. Es kann die Temperatur innerhalb von 1 s genau messen, indem der Detektor auf das Zielobjekt gerichtet wird.

Mit Stativbefestigungsgewinde 6.3 mm (1/4 Zoll)
Data hold
Automatisches Ausschalten
Anzeige für niedrigen Batteriestand
Umschaltbar zwischen ° C / ° F.

Gewicht: 204 g
Höhe: 160 mm
Breite: 48 mm
Kategorie: Infrarot Fieberthermometer
Länge (Tiefe): 74 mm
Temperaturbereich: 32 - 42.9 °C
Max. Temperatur: 42.9 °C
Min. Temperatur: 32 °C
Produkt-Art: Infrarot Fieberthermometer
Batterien: 9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Hersteller-Nr.: 91025C87a
EAN: 4064161076683

Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer uni-t, ir thermometer, fieber-thermometer infrarot, Uni-T, 91025C87a, UT305H, fever, fieber, covid, covid-19, corona, fiebermessung, körpertemperaturmessung, fieberthermometer, Thermometer Infrarot, berührungslose Temperaturmessung, berührungslos, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4082
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 6,15*
1 Tag
4082
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,48*
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,50*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.