Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-T UT305H Infrarot-Thermometer 32 - 42.9 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2267646-BP
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     91025C87a
EAN/GTIN:
     4064161076683
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Uni-T UT305H Infrarot-Thermometer 32 - 42.9 °C

UT305H IR-Thermometer

Messbereich 32 bis 42.9 °C
Auflösung 0.1 ° C
Testabstand 5 - 10 cm
Einfaches, schnelles und genaues IR-Thermometer
2-Farben-LED (grün und orange)

UT305H bietet die Vorteile einer einfachen und hygienischen Bedienung sowie einer schnellen und genauen Messung. Es kann die Temperatur innerhalb von 1 s genau messen, indem der Detektor auf das Zielobjekt gerichtet wird.

Ausstattung:
Mit Stativbefestigungsgewinde 6.3 mm (1/4 Zoll)
Data hold
Automatisches Ausschalten
Anzeige für niedrigen Batteriestand
Umschaltbar zwischen ° C / ° F.

Technische Daten:
Gewicht: 204 g · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Temperatur (max.): 42.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Weitere technische Daten: Berührungslose IR-Messung · Emissionsgrad: 0.98 · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grundgenauigkeit: 0.3 °C · Ansprechzeit: 250 ms ·

Lieferumfang:
IR-Thermometer,1x 9 V Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer uni-t, ir thermometer, fieber-thermometer infrarot, Uni-T, 91025C87a, UT305H, fever, fieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4080
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 6,15*
Lager 102
4081
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,48*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 14,53*
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.