Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Govena Lighting PROT-100-LT-LED Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe, Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Govena
Govena
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249096
Hersteller:
     Govena Lighting
Herst.-Nr.:
     PROT-100-LT-LED
EAN/GTIN:
     5906160705371
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED Röhre
Govena Lighting PROT-100-LT-LED Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe, Leuchtstofflampe

Licht einschalten und dimmen
Verwendbar mit Deckung und handelsüblichen Tastschalter
Einbau in Unterputzdose

Universal Tastdimmer 100 W - für dimmbare LED-, Halogen-, CFL- und Glühlampen.
MICROSWITCH ermöglicht einfach:
- manuelles Umschalten zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt
- Einstellung der minimal und maximal Helligkeit
- Reset-Option

Geräuschlose Arbeitsweise
Stufenlose Lichtregulierung mit Softrasterung
Einstellbar mit Tastschalter und MICROSWITCH
Softstart
Speicherung der letzten Helligkeit
Beliebig viele Lichtquellen an einen Dimmer anschliessbar im gesamten Ausgangsleistungsbereich von 100 W
Elektronischer Überlast-, Übertemperatur-, Kurzschlussschutz mit automatischer Resetfunktion
Mikroprozessorgesteuert.

Produkt-Art: Universal-Dimmer
Betriebsspannung: 230 V
Geeignet für: elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe + Halogenlampe + Glühlampe + Leuchtstofflampe + Energiesparlampe
Schaltleistung (LED-Lampe): 3 - 100 W
Schaltleistung (Energiesparlampen): 3 - 60 W
Schaltleistung (Glühlampe): 5 - 250 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 5 - 250 W
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 3 - 60 W
Breite: 71 mm
Höhe: 29 mm
Länge (Tiefe): 71 mm
Kategorie: Universal-Dimmer
Hersteller-Nr.: PROT-100-LT-LED
EAN: 5906160705371
Abm. Ø: 49 mm
Strombegrenzung: Stromspitze 14 A
Unterputzdose: Ø 60 mm

Weitere Suchbegriffe: LED Tube, LED-Dimmer, universal dimmer, led röhre, Govena Lighting, PROT-100-LT-LED, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,61*
€ 61,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 61,08*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 113,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.