Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246677
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6808956
EAN/GTIN:
     4064161085470
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Drohnen
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo)

Kategorie: Race Copter-Flugakku
Höhe: 10 mm
Breite: 12 mm
Gewicht: 6.8 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 1
Länge (Tiefe): 22 mm
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 220 mAh
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RE-6808956
EAN: 4064161085470

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,72*
1 Tag
528
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,15*
€ 21,80*
€ 3,50*
ab € 22,47*
€ 29,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.