Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 220 mAh Zellen-Zahl: 1 Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269652-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6808956
EAN/GTIN:
     4051462079840
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Drohnen
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 220 mAh Zellen-Zahl: 1 Flachstecker

Multicopter-Flugakku Passend für: Reely GHOST Drone

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Gewicht: 6.8 g · Kapazität (mAh, Ah): 220 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Spannung: 3.7 V · Stecksystem: Flachstecker · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 18 x 8.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
220 mAh
Stecksystem:
Flachstecker
Produktabmessung, Höhe:
8.7 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
RE-6808956
Zellen-Zahl:
1
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
3.7 V
Gewicht:
6.8 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 10,73*
Lager 102
532
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 18,63*
€ 3,50*
ab € 22,38*
€ 29,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.