Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik DC/DC-Einbaunetzteil 1,1A 50W 48 V/DC Stabilisiert SDS 050M-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245476
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SDS 050M-48
EAN/GTIN:
     4251125202275
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Einbau Netzteil
Dehner Elektronik DC/DC-Einbaunetzteil 1,1A 50W 48 V/DC Stabilisiert SDS 050M-48

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller.Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate. Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf. Weitbereichs-DC- Spannungseingang. Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating. Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik.

Ausgangsstrom (max.): 1.1 A
Leistung (Details): 50 W
Typ: SDS 050M-48
Länge (Tiefe): 99 mm
Gewicht: 300 g
Eingangsspannung (max.): 72 V/DC
Breite: 82 mm
Eingangsspannung (min.): 19 V/DC
Produkt-Art: DC/DC-Wandler
Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C
Kategorie: DC/DC-Wandler
Anschluss: Schraubklemmen
Ausgangsspannung (max.): 48 V
Netzgeräte-Besonderheiten: DC/DC Wandler
Höhe: 35 mm
Hersteller-Nr.: SDS050M-48
EAN: 4251125202275

Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, einbau netzteil, 4251125202275, Dehner Elektronik, SDS 050M-48, gleichspannungswandler, gleichstromsteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 118,53*
€ 3,50*
ab € 93,58*
€ 118,54*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 118,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.