Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener Befestigungssockel ALFF-0802 mit Spreizanker 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PB
PB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244947
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     ALFF-0802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
PB Fastener Befestigungssockel ALFF-0802 mit Spreizanker 25St.

Befestigungssockel

Zur Befestigung von Kabelbindern und Clips durch Vierteldrehung in Aluminiumrahmen, schnell und einfach ohne Werkzeug montierbar.
Die Montage des Verbindungselements ist durch Einstecken in das Rundloch möglich.

Kategorie: Befestigungssockel
Besonderheiten: mit Spreizanker
Min. Temperatur: 0 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Inhalt: 25 St.
Temperaturbereich: 0 - +65 °C
Produkt-Art: Befestigungssockel
Höhe: 14.10 mm
Länge (Tiefe): 23 mm
Breite: 23 mm
Herst.-Teilenr.: ALFF-0802
Typ: ALFF-0802
Max. Binder-Breite: 7.40 mm
Hersteller-Nr.: ALFF-0802
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel steckbar, selbstklebende kabelschellen, PB Fastener, ALFF-0802, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,17*
€ 31,44*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 31,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.