Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075227835 SPYLUX® (EU) L Mobile Kleinleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241359
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075227835
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LEDVANCE 4058075227835 SPYLUX® (EU) L Mobile Kleinleuchte LED Weiß

Flexibel einsetzbares Orientierungs- und Sicherheitslicht
Speziell für Orte ohne Licht und ohne Stromanschluss
Befestigungsmöglichkeiten: Klebefolie, Magnet und Montageklammer

Spylux bringt ganz schnell Licht in nicht beleuchtete dunkle Eingänge, Korridore, abgelegene Gärten oder Keller. Die batteriebetriebene Leuchte kann von der Befestigung an der Wand gelöst, mobil eingesetzt und anschließend wieder angebracht werden. Dank integriertem Tag-/Nacht-Sensor und Bewegungsmelder, der das Licht nach 12 Sekunden automatisch wieder ausschaltet, arbeitet Spylux extrem energieeffizient.

Kategorie: Mobile Kleinleuchte
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 4.5 V
Sockel: LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Lichtstrom Gesamt: 17 lm
Lampen-Besonderheiten: Drehbar
Abstrahlwinkel: 70 °
Schutzklasse: III
Schutzart: IP43
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Breite: 6.8 cm
Höhe: 6.7 cm
Produkt-Art: Mobile Kleinleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Länge (Tiefe): 10 cm
Leistung (Details): 0.23 W
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 4058075227835
EAN: 4058075227835
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075227835 (SPYLUX® (EU) L)
Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:

Mobile Kleinleuchte · 3x 1,5 V Micro-Batterie · Magnet · KlebebandBedienungsanleitung.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 7,79*
€ 11,40*
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 11,62*
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 14,57*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 20,59*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 21,04*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.