Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Nachtlicht Spylux Sensor LED WT 6XBLI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Nachtlicht Spylux Sensor LED WT 6XBLI1
LEDVANCE Nachtlicht Spylux Sensor LED WT 6XBLI1
LEDVANCE Nachtlicht Spylux Sensor LED WT 6XBLI1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72544832
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075227835
EAN/GTIN:
     4058075227835
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Verpackungslänge
390 mm
Paketgewicht
136 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Länge (mm)
68 mm
Durchmesser
68 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
17 lm
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Leistungen
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Zertifizierung
CE, EAC, REACH
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Sensor-Typ
PIR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.