Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-NC-120 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 600 x 505.05 x 450mm 9 HE Grau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241308
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4410216
EAN/GTIN:
     4064161014876
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Renkforce RF-NC-120 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 600 x 505.05 x 450mm 9 HE Grau (RAL 7035)

0,8 bis 1,2 mm dickes pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Lastaufnahme
210° Türöffnungswinkel
Lüftungsschlitze zur aktiven und passiven Be- und Entlüftung

Dieser Netzwerk-Schaltschrank zur Wandmontage besteht aus robustem Stahlblech mit nur wenigen Schweißnähten. Die Punktschweißung sorgt für Stabilität. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach, das macht die Installation mühelos. Durch ihre Flexibilität ist dieser Netzwerkschrank ideal für alle aktuellen IT- und Telekommunikationsanwendungen.

Abschließbare Tür aus Sicherheitsglas
Abnehmbare Seitenteile
483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, in der Tiefe verstellbar
Abstand zwischen vorderer Profilschiene und Rückwand: ca. 360 mm
3 Erdungspunkte (unten, Seitenwand und Vordertür)
Kabeleintritt von oben und unten
600 x 505 x 450 mm (B x H x T)
RAL 7035

Produkt-Art: 19 Zoll Wandgehäuse
Farbe: grau
Material: Stahl
Herstellerfarbe: Grau (RAL 7035)
Länge (Tiefe): 450 mm
Höhe: 505.05 mm
Breite: 600 mm
Gewicht: 15.5 kg
Höheneinheiten: 9 HE
Kategorie: 19 Zoll Wandgehäuse
Hersteller-Nr.: RF-4410216
EAN: 4064161014876

Lieferumfang:

Netzwerkschrank zur Wandmontage

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,39*
€ 276,08*
€ 3,50*
ab € 227,85*
€ 276,10*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 229,21*
€ 276,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.