Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP24-1A72-12L Reed-Relais 1 Schließer 24 V/DC 0.5A 10W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandexMeder
StandexMeder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240991
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3224100012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
StandexMeder Electronics DIP24-1A72-12L Reed-Relais 1 Schließer 24 V/DC 0.5A 10W DIP-8

Kategorie: Reed-Relais
Typ: DIP24-1A72-12L
Kontaktart: 1 Schließer
Besonderheiten: ohne Schutzdiode
Gehäuse: DIP-8
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Iridium
Nennspannung: 24 V/DC
Widerstand (Spule): 2000 ?
Schaltspannung (max.): 200 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Breite: 6.4 mm
Höhe: 5.1 mm
Produkt-Art: Reed-Relais
Länge (Tiefe): 19.3 mm
Hersteller-Nr.: 3224100012
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 3224100012, DIP24-1A72-12L, meder, standex, reedrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 5,21*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,22*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.