Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP05-2A72-21L Reed-Relais 2 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandexMeder
StandexMeder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240964
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3205200021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
StandexMeder Electronics DIP05-2A72-21L Reed-Relais 2 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W DIP-8

Kategorie: Reed-Relais
Typ: DIP05-2A72-21L
Kontaktart: 2 Schließer
Besonderheiten: ohne Schutzdiode
Gehäuse: DIP-8
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Iridium
Nennspannung: 5 V/DC
Widerstand (Spule): 200 ?
Schaltspannung (max.): 200 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Breite: 7 mm
Höhe: 7.5 mm
Produkt-Art: Reed-Relais
Länge (Tiefe): 19.3 mm
Hersteller-Nr.: 3205200021
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 3205200021, DIP05-2A72-21L, meder, standex, reedrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,09*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 8,11*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.