Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack StandexMeder Electronics 4003004010 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 3mm x 12mm AlNiCo 1.24 T Grenztemperatur (max.): 400°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240930
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4003004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
10er Pack StandexMeder Electronics 4003004010 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 3mm x 12mm AlNiCo 1.24 T Grenztemperatur (max.): 400°C

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: 4003004010
Gehäuseform: Stab
Besonderheiten: ohne Gehäuse
Material: AlNiCo
Grenztemperatur (max.): 400 °C
Remanenz (typ.): 1.24 T
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Länge (Tiefe): 12 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Hersteller-Nr.: 4003004010
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet ø3x10 mm, rundmagnet, stabmagnete rund, StandexMeder Electronics, 4003004010, meder, standex, stabmagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,95*
1 Tag
88
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,97*
Lager 1039
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 17,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.