Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics 4003004006 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 7.5mm x 27mm AlNiCo 1.32 T Grenztemperatur (max.): 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandexMeder
StandexMeder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240924
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4003004006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
StandexMeder Electronics 4003004006 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 7.5mm x 27mm AlNiCo 1.32 T Grenztemperatur (max.): 400°C

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: 4003004006
Gehäuseform: Stab
Besonderheiten: ohne Gehäuse
Material: AlNiCo
Grenztemperatur (max.): 400 °C
Remanenz (typ.): 1.32 T
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.5 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Hersteller-Nr.: 4003004006
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, stabmagnete rund, rundmagnet, StandexMeder Electronics, 4003004006, meder, standex, stabmagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,83*
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,84*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.