Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-9.8mm/20m Endoskop-Sonde 20m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237474
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1209064
EAN/GTIN:
     4016138910247
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop 20m
VOLTCRAFT BS-9.8mm/20m Endoskop-Sonde 20m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung

Hochflexibel
Sonden-Länge 20 m
Auflösung 640 x 480 Pixel
Optik: Fernfokus
Wasserdicht (IP67)

Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.

Wasserdichte Kamerasonde Ø 9,8 mm, 20 m lang · Spiral-Anschlusskabel für benutzerfreundlichen Anschluss an das Basisgerät · Haspel für gutes handling und für den Transport · Dimmbares LED-Kameralicht· Schutzart: IP67

Sonden-Länge: 20 m
Max. Biegeradius: 45 mm
Lichtquelle: 4 LEDs weiß
Sichtfeld: 54 °
Min. Fokusierungsentfernung: 30 mm
Gewicht: 1340 g
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht + Schwenkfunktion + LED-Beleuchtung
Passend für Modell: VOLTCRAFT BS-250XWSD + VOLTCRAFT BS-200XW + VOLTCRAFT BS-100XIP + VOLTCRAFT BS-30XHR + VOLTCRAFT BS-350XIPSD
Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel
Passend für Marke: Voltcraft
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.8 mm
Länge (Tiefe): 20 m
Kategorie: Endoskop-Sonde
Produkt-Art: Endoskop-Sonde
Fokussierung: 30 mm - ?
Schutzart: IP67
Hersteller-Nr.: 1209064
EAN: 4016138910247
flexibel

Lieferumfang:

Spiral-Anschlusskabel (2 m) · Haspel · 2 Führungskugeln (Ø15/25 mm) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, flexibles endoskop voltcraft, VOLTCRAFT, 1209064, BS-9.8mm/20m, voltkraft, wechselsonde, wechselkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,68*
€ 290,82*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 290,83*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 416,81*
€ 481,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.