Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 880AZ-3/8 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8" (10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910230414
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880AZ-3/8
EAN/GTIN:
     4000896040360
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Hazet 880AZ-3/8 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8" (10 mm)

· Amerik. Maße. · Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8?. · Mit Tractionsprofil. · Griffig, gerändelt. · Für Handbetätigung. · Größe 1/4? und 5/16? mit 6kt.. · Oberfläche: verchromt, poliert. Made In Germany.

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 3/8" (10 mm)
Steckschlüssel (Zoll): 3/8"
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material: Sonderstahl
Material-Eigenschaft: TiN
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Schlüsselweite (Zoll): 3/8 Zoll
Hersteller-Nr.: 880AZ-3/8
EAN: 4000896040360

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 8,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,18*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.