Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SAT Anschlusskabel [1x F-Buchse - 1x F-Buchse] 25.00 cm 75 dB vergoldete Steckkontakte, Fensterdurchführung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing
Axing
Artikel-Nr.:
     1039H-940910228301
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SAK 25-01
EAN/GTIN:
     7611682002348
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
SAT Fensterdurchführung
F-Stecker Kabel
Axing SAT Anschlusskabel [1x F-Buchse - 1x F-Buchse] 25.00 cm 75 dB vergoldete Steckkontakte, Fensterdurchführung Transparent

Ultraflach, ohne Bohren einfach im Fensterrahmen zu verlegen

Der einfache Weg Ihre SAT Anlage durch Fenster-/ Türrahmen anzuschliessen ohne bohren zu müssen.

Kabel-Art: SAT Anschlusskabel
Anschluss-Typ: SAT
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: F-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: F-Buchse
Kabellänge: 25.00 cm
Herstellerfarbe: Transparent
Schirmungsmaß größer als: 75 dB
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte + Fensterdurchführung
Kabel-Anwendung: SAT
Ausführung: Anschlusskabel
Innenleiter-Material: Kupfer
Produkt-Art: SAT Anschlusskabel
Farbe: transparent
Halogenfrei: Nein
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: SAK25-01
EAN: 7611682002348

Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat fensterdurchführung, 7611682002348, Axing, SAK 25-01, Antennen Kabel, Cable TVKabel, DVB-C Kabel, DVB-T Kabel, DVB-S Kabel, SAT Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 10,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,84*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.