Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Kabelgebundenes Thermometer Schwarz-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223325
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1011.K
EAN/GTIN:
     4009816035721
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
TFA Dostmann Kabelgebundenes Thermometer Schwarz-Weiß

Anzeige der Innen- und Außentemperatur
Außentemperatur über Kabel
Überwachung von Gefriergerät/Aquarium
Höchst- und Tiefstwerte
ISO Kalibrierzertifikat - Prüfpunkte: -15°C/6°C

Dieses funktionale Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Dank des großen Displays lassen sich die Werte besonders gut ablesen.
Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Der Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung ermöglicht die Beobachtung der Spitzenwerte über einen selbstgewählten Zeitraum.
Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig und nicht nur auf die Außentemperatur beschränkt. Der wasserdichte Messfühler lässt sich durch den großen Messbereich auch zur Temperaturkontrolle von Kühlschrank und Tiefkühltruhe nutzen oder zur Messung der Wassertemperatur im Aquarium.

Anzeige der Innen- und Außentemperatur · Außentemperatur über Kabel · Auch zur Überwachung von Gefriergerät/Aquarium · Höchst- und Tiefstwerte · Extra großes Display · ISO Kalibrierzertifikat - Prüfpunkte: -15°C/6°C

Innentemperatur: -10 +50 °C
Außentemperatur: -50 +70 °C
Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl.
Produkt-Art: Kabelgebundenes Thermometer
Kategorie: Kabelgebundenes Thermometer
Anzeige: digital
Material: Kunststoff
Übertragungssignal: kabelgebunden
Funktionen: Außentemperatur + Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte
Gehäusefarbe: Schwarz-Weiß
Abm. Basisstation: 102 x 21 (50) x 110 mm
Gewicht (Station): 147 g
Messbereich Wassertemperatur: -50 +70°C
Hersteller-Nr.: 30.1011.K
EAN: 4009816035721
Kabelfühlerlänge: 300 cm

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankthermometer, Maxima-Minima-Thermometer, innen außen thermometer, 4009816035721, TFA Dostmann, 30.1011.K, Innentemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 37,41*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 27,84*
€ 37,42*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 48,88*
€ 3,50*
ab € 42,19*
€ 54,81*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 66,61*
€ 82,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.