Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann LT-102 Kabelgebundenes Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223320
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1034.K
EAN/GTIN:
     4009816035714
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
TFA Dostmann LT-102 Kabelgebundenes Thermometer Weiß

Gemäß HACCP + EN13485, ideal für den Profi-Einsatz
ISO Kalbrierzertifikat(Prüfpunkte: 6°C)
Wasserdichter Temperaturfühler mit 300 cm Kabel
Überwachung von Kühlgeräten oder Flüssigkeiten
Optischer und akustischer HI/LO-Alarm

Dieses digitale Thermometer mit wasserdichtem Kabelfühler von TFA eignet sich ideal zur professionellen Temperaturüberwachung von Kühl- und Gefriergeräten oder Flüssigkeiten. Es misst schnell und hochgenau und ist universell nutzbar. Das Thermometer ist HACCP und EN 13485 konform und für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet. Der Tauchfühler ist mit einem ca. 3 m langen Kabel verbunden. Neben der aktuellen Temperatur werden Ihnen die Höchst- und Tiefstwerte angezeigt und das Gerät verfügt über eine Hold-Funktion. Bei der Über- oder Unterschreitung frei einstellbarer Grenzwerte werden Sie per optischem und akustischem Alarm gewarnt. Das Thermometer ist komplett strahlwassergeschützt und kann nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Dank des Befestigungsmagneten lässt sich das Anzeigegerät ganz einfach auf metallischen Oberflächen befestigen oder mit dem Ständer aufstellen.

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefstwerte · Hold-Funktion · Optischer und akustischer Alarm bei Unter-/ Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten · Genauigkeit ±0.5°C bei -20…+25°C,ansonsten ±1°C · Gemäß HACCP und EN13485 · IP65 strahlwassergeschützt · Mit Ständer, Magnet und Kabelfühler

Abm. Basisstation: 87 x 17 (29) x 52 (57) mm
Innentemperatur: -40 +70 °C
Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art: Kabelgebundenes Thermometer
Kategorie: Kabelgebundenes Thermometer
Anzeige: digital
Material: Kunststoff
Funktionen: Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte
Gehäusefarbe: Weiß
Gewicht (Station): 79 g
Hersteller-Nr.: 30.1034.K
EAN: 4009816035714
ISO Kalbrierzertifikat (Prüfpunkte: 6°C)
Genauigkeit ±0.5°C bei -20 +25°C, ansonsten ±1°C

Weitere Suchbegriffe: Hand-Thermometer, Handthermometer, Kabelfühler, Kontrollthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, tfa-dostmann handthermometer, alarm laborthermometer, 4009816035714, TFA Dostmann, 30.1034.K, LT-102, Profi-Digitalthermometer mit Kabelfühler, Kühlgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 32,60*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 32,61*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 37,97*
€ 3,50*
ab € 36,24*
€ 46,92*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 52,61*
€ 67,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.