| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910218473 Herst.-Nr.: 60101-00001-00 EAN/GTIN: 4042448295354 |
| |
|
| | |
| TESA 60101-00001-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Weiß (L x B) 45m x 50mm 1St. Glasfasergewebeband für den Innenausbau Verkleben von Fugen in Leichtbauwänden Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden Leichte Verarbeitung Spachtelmasse kann sofort eingearbeitet werden Das anschmiegsame Glasfasergewebeband tesa® 60101 ist ein zuverlässiger Helfer für den Innenausbau. Es eignet sich insbesondere zum Verkleben von Fugen in Leichtbauwänden und zum Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden. Nach der Verklebung auf sauberen, trockenen und staubfreien Flächen kann die Spachtelmasse sofort in das Band eingearbeitet werden. Bei einer dünnen Spachtelschicht trocknet die Spachtelmasse sehr schnell, so dass Sie die Bereiche bereits nach kurzer Zeit neu tapezieren bzw. mit Farbe streichen können. Kategorie: Gewebeklebeband Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend + Hohe Reißfestigkeit Breite: 50 mm Dicke: 0.185 mm Reißkraft: 49 N/10 mm Herstellerfarbe: Weiß Klebertyp: Acrylat Trägermaterial: Glasfasergewebe Serie: tesa® Professional Typ: 60101-00001-00 Inhalt: 1 St. Länge (Tiefe): 45 m Produkt-Art: Gewebeklebeband Hersteller-Nr.: 60101-00001-00 EAN: 4042448295354
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 4042448090492, tesa, 60101-00001-00, gewebeband, gewebeklebeband, panzerband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,09* | € 9,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 16,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,15756* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|