Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 11383 Maschinengewindebohrer metrisch M5 0.8mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventus
Eventus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910215943
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     A515291
EAN/GTIN:
     4026558113838
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
Eventus by Exact 11383 Maschinengewindebohrer metrisch M5 0.8mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1St.

Zum Schneiden von Innengewinden. 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher · Toleranz 6H.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 371
Gewinde-Maß: M5
Steigung: 0.8 mm
Anschnittform: 35° RSP
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 16 mm
Material: HSS-E
Material-Eigenschaft: TiN
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: 11383
EAN: 4026558113838

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, 4026558113838, Eventus by Exact, 11383, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.