Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 54715530 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910212841
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     54715530
EAN/GTIN:
     9003399585258
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
PCE 54715530 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.

EIN/AUS Schalter PW
MLO-Stecker
Phasenwender
IP44

CEE-Motorschutzstecker mit Phasenwender

Kategorie: CEE Motorschutzstecker
Besonderheiten: mit Schalter + Phasenwender
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss B: CEE-Motorschutzstecker
Anschluss A: Kabelverschraubung M25
Adern: 5
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Rot + Grau
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Motorschutzstecker
Hersteller-Nr.: 54715530
EAN: 9003399585258
CEE EIN/AUS-Schalter AC22A, 10 kA
ohne Bügel

Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker pce, motorschutzstecker, 9003399585258, PCE, 54715530, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 114,28*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 114,29*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 183,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.