Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 54715530 CEE Motorschutzstecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276580-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     54715530
EAN/GTIN:
     9003399585258
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
PCE 54715530 CEE Motorschutzstecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Motorschutzstecker PW 16 A 5polig 6h 0-1

EIN/AUS Schalter PW
MLO-Stecker
Phasenwender
IP44

CEE-Motorschutzstecker mit Phasenwender

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kabelverschraubung M25 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Motorschutzstecker · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: mit Schalter,Phasenwender · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: CEE EIN/AUS-Schalter AC22A, 10 kA · ohne Bügel

Hinweis:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kabelverschraubung M25
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Motorschutzstecker
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
mit Schalter | Phasenwender
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker pce, motorschutzstecker, 9003399585258, PCE, 54715530, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 114,37*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 114,38*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 166,09*
€ 202,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.