Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WB-100 Wärmebildkamera -20 bis 600 °C 32 x 32 Pixel 9 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210598
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11361930
EAN/GTIN:
     4064161084350
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
VOLTCRAFT WB-100 Wärmebildkamera -20 bis 600 °C 32 x 32 Pixel 9 Hz

9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 600 °C
32 x 32 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 100 mK

Übersichtliche Datendarstellung und flexibel einstellbar
Mit der Wärmebildkamera WB-100 von Voltcraft sind Temperaturmessungen von -20 bis zu 600 °C möglich. Der 5,59 cm große LCD-Bildschirm zeigt die gemessenen Daten an, die gleichzeitig auf einer Micro-SD-Karte gespeichert werden. Außerdem verfügt die Wärmebildkamera über eine praktische Übersicht der gespeicherten Daten. Während des Messens können heiße und kalte Stellen detektiert werden, wobei die Farbpalette ist individuell einstellbar ist. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl eine Micro SD-Karte und der dazu passende Adapter als auch eine praktische Tragetasche für die Wärmebildkamera.

Anzeige 5,59 cm (2,2") TFT-LCD
320 x 240 Pixel
Temperaturkompensation
Einstellbarer Emissionswert
Einstellbare Temperatureinheit (°C/°F)
Max- und Min-Werte
Einstellbare Farbpaletten
Automatischer Pegel und Spanne
Automatisches Ausschalten
USB-Ladeschlitz

Gewicht: 396 g
Höhe: 205 mm
Breite: 58 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Bildfrequenz: 9 Hz
Min. Fokusierungsentfernung: 50 cm
Thermische Empfindlichkeit: 100 mK
Produkt-Art: Wärmebildkamera
Länge (Tiefe): 125 mm
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Emissionsgrad (max.): 1.00
Emissionsgrad (min.): 0.10
Messbereich Temperatur: -20 bis 600 °C
Kategorie: Wärmebildkamera
Bolometermatrix: 32 x 32 Pixel
Kalibrierleistung: f
Fokussierung: Fix-Fokus
Typ: WB-100
Grund-Genauigkeit ± %: 2 %
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Messbereich Temperatur (max.): 600 °C
Messbereich Temperatur (min.): -20 °C
Farbpaletten: 6
Speicher: 24000
Hersteller-Nr.: VC-11361930
EAN: 4064161084350

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera voltcraft, VOLTCRAFT, VC-11361930, WB-100, infrarot-kamera, infra-rot-kamera, ir-kamera, irkamera, wärmebild, thermalbild, thermal-bild, thermale aufzeichnung, thermoaufzeichnung, thermographie, thermografie, ir-fotokamera, irfoto, ir-foto, temperaturfotografie, temperatur-fotografie, temperaturfoto, temperatur-foto, bolometer, temperaturmesser, infrarotcamera, infrarot camera, ir camera, infrared camera, infra red
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,19*
€ 340,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 286,37*
€ 340,01*
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 369,50*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 492,33*
€ 568,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,77*
€ 676,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,01*
€ 599,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.