Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WB-100 Wärmebildkamera -20 bis 600 °C 32 x 32 Pixel 9 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272386-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11361930
EAN/GTIN:
     4064161084350
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
VOLTCRAFT WB-100 Wärmebildkamera -20 bis 600 °C 32 x 32 Pixel 9 Hz

VOLTCRAFT WB-100 WÄRMEBILDKAMERA

9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 600 °C
32 x 32 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 100 mK

Übersichtliche Datendarstellung und flexibel einstellbar
Mit der Wärmebildkamera WB-100 von Voltcraft sind Temperaturmessungen von -20 bis zu 600 °C möglich. Der 5,59 cm große LCD-Bildschirm zeigt die gemessenen Daten an, die gleichzeitig auf einer Micro-SD-Karte gespeichert werden. Außerdem verfügt die Wärmebildkamera über eine praktische Übersicht der gespeicherten Daten. Während des Messens können heiße und kalte Stellen detektiert werden, wobei die Farbpalette ist individuell einstellbar ist. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl eine Micro SD-Karte und der dazu passende Adapter als auch eine praktische Tragetasche für die Wärmebildkamera.

Ausstattung:
Anzeige 5,59 cm (2,2") TFT-LCD
320 x 240 Pixel
Temperaturkompensation
Einstellbarer Emissionswert
Einstellbare Temperatureinheit (°C/°F)
Max- und Min-Werte
Einstellbare Farbpaletten
Automatischer Pegel und Spanne
Automatisches Ausschalten
USB-Ladeschlitz

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 6 · Anzahl Speicher: 24000 · Bildwiederholfrequenz: 9 Hz · Bolometermatrix: 32 x 32 Pixel · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Emissionsgrad (min.): 0.10 · Fokussierung: Fix-Fokus · Gewicht: 396 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Kalibrierleistung: f · Messbereich Temperatur (max.): 600 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 50 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK · Weitere technische Daten: Temperatur-Messbereich: -20 °C bis +600 °C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2 % ±2 °C wie getestet (bei 25 °C)
Bildschirm-Emissionsgradkorrektur: Ja
Auf dem Bildschirm reflektierter Hintergrund
Temperaturkompensation: Ja
Bildaufnahmefrequenz: 9 Hz
Detektor-Typ: Ungekühlte pyroelektrische Keramik
Wärmeempfindlichkeit (NETD): ≤100 mK
Infrarot-Spektralband: 8 μm bis 14 μm
Visuelle Kamera: 30 MP
Sichtfeld: 33° x 33°
Fokus-Mechanismus: Fester Fokus
Bild-Präsentation: Paletten, Roheisen, Eisenbogen, Regenbogen, Regenbogen hoch
Kontrast: Graustufen (weiß-heiß) und Graustufen (schwarz-heiß)
Niveau und Spanne: Auto
Informationen zum Mischen: Parallaxen-Korrektur der visuellen und IR-Vermischung 0.5m, 1.0m, 2.0m, 3.0m
Ansichtsoptionen: Überblendung des Visuellen und des Infraroten von Voll-Infrarot bis Voll-Visuell in 25%-Schritten
Verfolgung von Hot Spot und Cold Spot: Ja
Bilderfassung und Datenspeicherung
Bildaufnahme: Bild vor dem Speichern zur Durchsicht verfügbar
Speichermedium: Micro SD-Speicherkarte, speichert bis zu 6.000 Bilder/GB
Dateiformat: .BMP
Speicherübersicht: Blättern durch alle gespeicherten Bilder und Bildschirmbetrachtung möglich
Batterie: 3,7V 1400mAh 36,2g wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Stromadapter (2019)
I/P Wechselstrom 100-240V 50/60 Hz 0,3A max
Betriebsspannung DC 5V, 1A
Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
Unterstützt Mikro-SDHC- und SDXC-Karten (max. 16 GB)
Standard-Daten:
Maße: 125 x 58 x 205 mm
Gewicht: 494 g
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit: -0 bis 50°C & 10 - 90%RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: -20 bis 60°C & 10 - 90%RH (nicht kondensierend)

Lieferumfang:
Infrarot-Kamera WB-100
wiederaufladbare 3,7-V-Li-ion-Batterie
Stativ
USB-Kabel
Micro SDHC-Karte (16 GB)
Micro SD-Karten-Adapter
AC/DC-Adapter
Tragetasche
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 58 x 205 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1.00
Emissionsgrad (min.):
0.10
Messbereich Temperatur:
-20 bis 600 °C
Marke:
VOLTCRAFT
Bolometermatrix:
32 x 32 Pixel
Fokussierung:
Fix-Fokus
Typ (Hersteller-Typ):
WB-100
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
600 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
6
Anzahl Speicher:
24000
Bildwiederholfrequenz:
9 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
50 cm
Thermische Empfindlichkeit:
100 mK
Kalibrierleistung:
f
Gewicht:
396 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera voltcraft, VOLTCRAFT, VC-11361930, WB-100, infrarot-kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,36*
€ 339,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 298,11*
€ 339,36*
Frei Haus
ab € 329,80*
€ 372,69*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 564,92*
€ 636,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.