Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno Drosophilidae 1 237 231 Fliegenfalle Grün (transparent) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swissinno
Swissinno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209664
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 237 231
EAN/GTIN:
     7640104972372
Suchbegriffe:
Fruchtfliegenfalle
Obstfliegenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
Swissinno Drosophilidae 1 237 231 Fliegenfalle Grün (transparent) 1St.

Keine giftigen Chemikalien
Einfache Handhabung
Inkl. Köder

Wer kennt das Problem nicht, Frucht- und Obstliegen bevölkern die Küche und andere Räume. Mit dieser praktischen Fruchtfliegenfalle ist Schluss damit, die effektive Bauweise und der natürliche Lockstoff locken die Fliegen in die Falle. Keine giftigen Chemikalien und eine einfache Handhabung machen das Fliegenfangen zum Kinderspiel. Der Köder wird einfach in der Falle mit Wasser gemischt.

Kategorie: Fliegenfalle
Geeignet für: Innen
Anwendung: Fruchtfliege + Fliege
Funktionsart: Lockstoff
Herstellerfarbe: Grün (transparent)
Farbe: grün
Produkt-Art: Fliegenfalle
Hersteller-Nr.: 1237231
EAN: 7640104972372

Lieferumfang:

Fruchtfliegenfalle · Köder · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: insekten falle, 7640104972372, Swissinno, 1 237 231, Drosophilidae, Insektenvertreiber, Insekten-Vertreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.