Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0105099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000mm x 50mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209477
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0105099990125
EAN/GTIN:
     7640108887702
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® T0105099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000mm x 50mm Schwarz 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haftteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Breite: 50 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 25 m
Produkt-Art: Klettband
Typ: T0105099990125
Länge (Tiefe): 25 m
Herst.-Teilenr.: T0105099990125
Hersteller-Nr.: T0105099990125
EAN: 7640108887702

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz 25m, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, T0105099990125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 56,80*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 56,81*
Lager 1039
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 107,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,4428* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.