Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0202099990125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000mm x 20mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209470
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0202099990125
EAN/GTIN:
     7640108887825
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
FASTECH® T0202099990125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000mm x 20mm Schwarz 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 20 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 25 m
Länge (Tiefe): 25000 mm
Produkt-Art: Klettband
Herst.-Teilenr.: T0202099990125
Typ: T0202099990125
Hersteller-Nr.: T0202099990125
EAN: 7640108887825

Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm schwarz 25 meter rolle, flauschband 20mm, flauschband 25m, FASTECH®, T0202099990125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 27,50*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 27,51*
Lager 1039
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,33*
€ 54,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,6932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.