Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss 7300-3039 7300-3039 Installations-Gehäuse 360 x 200 x 150 ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss
Camdenboss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207184
Hersteller:
     Axxatronic
Herst.-Nr.:
     7300-3039
EAN/GTIN:
     4016138949957
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
industriegehäuse ip65
Camdenboss 7300-3039 7300-3039 Installations-Gehäuse 360 x 200 x 150 ABS Lichtgrau 1St.

Kategorie: Installations-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Länge bzw. Tiefe: 360 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 150 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Installations-Gehäuse
Typ: 7300-3039
Länge (Tiefe): 360 mm
Hersteller-Nr.: 7300-3039
EAN: 4016138949957

Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse, abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, 7300-3039, Universalgehäuse, Kleingehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,23*
€ 93,30*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 93,31*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 159,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.