Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29750 9 29750 9 Kreissägeblatt 160mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206976
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29750 9
EAN/GTIN:
     4010159297509
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Heller 29750 9 29750 9 Kreissägeblatt 160mm 1St.

Kategorie: Kreissägeblatt
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 160 mm
Abmessungen, Kreissägen: 160 mm
Produkt-Art: Kreissägeblatt
Hersteller-Nr.: 297509
EAN: 4010159297509

Weitere Suchbegriffe: 4010159297509, Heller, 29750 9, sägblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,91*
€ 113,99*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 120,89*
€ 151,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29561 1
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.