Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NP12-12 NP12-12 Bleiakku 12V 12Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 98 x 101mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa
Yuasa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204960
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP12-12
EAN/GTIN:
     4016138547450
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa NP12-12 NP12-12 Bleiakku 12V 12Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 98 x 101mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei

Wartungsfrei
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften

YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.

Exzellente Hochstromeigenschaften · Sehr gute Ladeeffizienz · Kein Gefahrgut gem. IATA · Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung · Anwendungen: USV, Telekommunikation, Notlichtsysteme, Feueralarm und Sicherheitssysteme, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 12 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
VdS-Nr.: G186101
VDS certification: Ja
Breite: 151 mm
Höhe: 97.5 mm
Länge (Tiefe): 101 mm
Gewicht: 4000 g
Typ: NP12-12
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: NP12-12
EAN: 4016138547450

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.