Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075206564 ENDURA® CLASSIC POST L Außenstandleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204919
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206564
EAN/GTIN:
     4058075206564
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LEDVANCE 4058075206564 ENDURA® CLASSIC POST L Außenstandleuchte E27

Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittel dank E27-Fassung. Geeignet fürsmarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE. Einfache und schnelle Installation. Produkteigenschaften: Gehäuse aus Edelstahl. Diffuser aus klarem Glas mit Hammerschlag-Optik. Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Schutzart: IP44. Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (nur überdachte Flächen). Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten.

Kategorie: Außenstandleuchte
Sockel: E27
Energieeffizienzklasse: n.rel
Gewicht: 1.3 kg
Produkt-Art: Außenstandleuchte
Höhe: 55 cm
Raum: Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075206564
EAN: 4058075206564
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075206564 (ENDURA® CLASSIC POST L)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, pfeilerleuchte, 4058075206564, LEDVANCE, ENDURA® CLASSIC POST L, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,26*
€ 94,27*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 76,41*
€ 99,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.