Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Endura Classic Post Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Endura Classic Post Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27
LEDVANCE Endura Classic Post Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79066686
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206564
EAN/GTIN:
     4058075206564
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
– Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
– Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
– Einfache und schnelle Installation
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
1300 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Zertifizierung
CE/EAC/REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
576 mm
Paketgewicht
1358 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.