Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK Lupe Zusatzlupe UNILED II 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED2WORK
LED2WORK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204028
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     215500-01
EAN/GTIN:
     4260556622231
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupenleuchte Zusatzlinse
LED2WORK Lupe Zusatzlupe UNILED II 1St.

Kategorie: Lupe
Typ: Zusatzlupe UNILED II
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel
Produkt-Art: Lupe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 215500-01
EAN: 4260556622231
Hersteller: LED2WORK
Modell: 215500-01 (Zusatzlupe UNILED II)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Zusatzlinse, lupe, 4260556622231, LED2WORK, 215500-01, Zusatzlupe UNILED II, led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.