Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Einbausteckdose mit USB-A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen Belastbarkeit Strom max.=20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203058
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67326000
EAN/GTIN:
     4019524001444
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
ProCar Einbausteckdose mit USB-A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen Belastbarkeit Strom max.=20A

USB Eigenverbauch 3mA, E1 Zulassung, USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz

12-24 Volt, Innen-Ø der Steckdosen 21 mm, passend für Universalstecker.
USB-Steckdose mit integriertem Spannungswandler, Ausgang 5 V DC. Input 8-34 V,
E1-Zulassung, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz.
Belastbarkeit max. 20 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 2,5 mm2, max. 16 A bei einem Zuleitungsquerschnitt von 1,5 mm2. Kabelanschluss vorkonfektioniert.

Anschluss: 2-Leiter
Betriebsspannung: 12 V + 24 V
Belastbarkeit max.: 20 A
Anzahl Zigarettenkupplungen: 2 x
Anschluss A: Zigarettenanzünder + USB-A + USB-C
Anschluss B: offene Kabel
Kategorie: Power-Steckdose
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 70 mm
Höhe: 56 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Power-Steckdose
Hersteller-Nr.: 67326000
EAN: 4019524001444

Lieferumfang:

Inkl. Schrauben

Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, 4019524001444, ProCar, 67326000, Einbausteckdose mit USB-ADoppelsteckdose + 2 Powersteckdosen, berker steckdose mit usb, Zigarettenanzünder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 43,67*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 43,68*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 45,49*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 64,87*
€ 84,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.