Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern UID 600K-1M UID 600K-1M Palettenwaage Wägebereich (max.) 600kg Ablesbarkeit 200g netzbetrieben Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202959
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     UID 600K-1M
EAN/GTIN:
     4045761230194
Suchbegriffe:
Palettenwaage
palettenwaage kern
palettenwaage
Kern UID 600K-1M UID 600K-1M Palettenwaage Wägebereich (max.) 600kg Ablesbarkeit 200g netzbetrieben Grau

NEU: Zweibereichs-Palettenwaage! Ideal, wenn hohe Maximallasten gewogen werden sollen, aber im unteren Lastbereich nicht auf eine hohe Auflösung verzichtet werden kann. So können zwei Waagen durch eine ersetzt werden – das spart Platz und Geld!Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb bei Auswertegerät und Plattform. Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67. Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden. Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker. Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Comunication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel. Nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Wägebereich (max.): 600 kg
Herstellerfarbe: Grau
Spannungs-Versorgung (Details): 100V-240V AC 50 0,400 Amax
Gewicht: 65 kg
Breite: 840 mm
Material Wiege-Platte: Stahl
Farbe: grau
Stromversorgung: netzbetrieben
Typ: UID 600K-1M
Ablesbarkeit: 200 g
Reproduzierbarkeit: 200 g
Wägeplatte (Breite): 1195 mm
Höhe: 60 mm
Wägeplatte (Länge): 840 mm
Kategorie: Palettenwaage
Länge (Tiefe): 1195 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Palettenwaage
Hersteller-Nr.: UID600K-1M
EAN: 4045761230194

Lieferumfang:

- Netzteil
- Arbeitsschutzhaube
- Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4045761230194, Kern, UID 600K-1M, digitalwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 896,19*
€ 1.063,02*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 988,09*
€ 1.063,25*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.093,98*
€ 1.163,73*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 1.294,52*
€ 1.355,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,41*
€ 1.612,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,12*
€ 1.594,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,11*
€ 1.560,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,52*
€ 1.540,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.