Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22764 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201402
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A328982
EAN/GTIN:
     4056929227642
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro 22764 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=144

Set aus Walimex pro LED Niova 150 Bi Color + Netzteil Leuchte: Besonders helles und sehr hochwertiges On-Camera LED Foto- und Videolicht Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 – 5.600 K, 1.500 Lumen, CRI =95 Ra, 15 Watt, 10-100% dimmbar Robustes und hochwertiges Metallgehäuse, beleuchtetes Display, Betrieb mit NP-F Akku oder Netzteil Halterung mit Neigungsverstellung, Montage per Blitzschuh oder 1/4 Zoll Gewinde Netzteil: Input/Anschluss an das Stromnetz: Eurostecker AC 100 - 240 V / 50-60 Hz Ausgabeleistung: DC 15V 1A, Ausgangsformat: Rundstecker Länge Netzteil und Kabel: 4 Meter

Länge (Tiefe): 145 mm
Breite: 95 mm
Anzahl LEDs: 144
Kategorie: LED Videoleuchte
Farbtemperatur max.: 5600 K
Farbtemperatur min.: 3200 K
Gewicht: 220 g
Produkt-Art: LED Videoleuchte
Höhe: 20 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22764
EAN: 4056929227642
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe: Schwarz, Silber
Betriebsspannung: 15 V
Leistung: 15 W

Lieferumfang:

1x Walimex pro Niova 150 Bi Color (Art. 22290) 1x Kamera- und Stativhalterung 1x Anleitung DE/EN 1x Walimex pro Netzteil für LED Niova 150 (15V, 1A) (Art. 22292)

Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex Pro, 22764
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 55,30*
€ 3,50*
ab € 49,64*
€ 65,63*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 78,81*
€ 99,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.