Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22764 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253616-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22764
EAN/GTIN:
     4056929227642
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Walimex Pro 22764 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=144

Walimex pro LED Niova 150 Bi Color 15W LED Leuchte plus Netzteil

Ausstattung:
Set aus Walimex pro LED Niova 150 Bi Color + Netzteil Leuchte: Besonders helles und sehr hochwertiges On-Camera LED Foto- und Videolicht Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 – 5.600 K, 1.500 Lumen, CRI =95 Ra, 15 Watt, 10-100% dimmbar Robustes und hochwertiges Metallgehäuse, beleuchtetes Display, Betrieb mit einem Sony NP-F kompatiblen Akku (NP-F 550, NP-F 750 oder NP-F 960 und stärker) optional oder Netzteil Halterung mit Neigungsverstellung, Montage per Blitzschuh oder 1/4 Zoll Gewinde Netzteil: Input/Anschluss an das Stromnetz: Eurostecker AC 100 - 240 V / 50-60 Hz Ausgabeleistung: DC 15V 1A, Ausgangsformat: Rundstecker Länge Netzteil und Kabel: 4 Meter

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 144 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 220 g · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz, Silber · Betriebsspannung: 15 V · Leistung: 15 W

Lieferumfang:
1x Walimex pro Niova 150 Bi Color (Art. 22290) 1x Kamera- und Stativhalterung 1x Anleitung DE/EN 1x Walimex pro Netzteil für LED Niova 150 (15V, 1A) (Art. 22292)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 95 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
144
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04056929227642, Walimex Pro, 22764
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 55,43*
7 Tage
71
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 107,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.