Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22768 Objektivadapter Adaptiert: Minolta AF - Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201368
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22768
EAN/GTIN:
     6900000053706
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22768 Objektivadapter Adaptiert: Minolta AF - Z

Erweiterte Kompatibilität durch Adapter Adapter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Objektive an verschiedenen Kameras, auch wenn diese eigentlich nicht füreinander geschaffen wurden und über verschiedene Anschlüsse verfügen. Durch einen Adapter verändert sich in den meisten Fällen das Abbildeverhalten des Objektivs nicht, da bei der jeweiligen Konstruktion des Adapters akribisch genau darauf geachtet wird. Meistens bleibt auch die Möglichkeit erhalten, auf unendlich scharf zu stellen, was bei manchen Kombinationen wegen zu großer Abstände des Objektivs vom Sensor nicht mehr möglich ist. Kipon MAF-N/Z Adapter: Minolta AF Objektive auf Kameras mit Canon RF Mount Dieser Adapter erlaubt das Verwenden von Minolta AF Objektiven, aber auch von Objektiven mit Sony A Mount, auf Kameras mit Canon RF Mount. Minolta AF Objektive haben keinen Blendenring, das Einstellen der Blende erfolgt normalerweise durch die Kamera. Bei Verwendung dieses Adapters kann die Blende manuell und stufenlos über einen Blendenring am Adapter gewählt werden. Besondere Vorsicht ist bei der Montage von Weitwinkel- und Fischaugenobjektiven an den Adapter geboten. Manuelles Arbeiten Manche Adapter leiten die elektrischen Signale zwischen Kamera und Objektiv durch, so dass zum Beispiel vollautomatische Belichtungsprogramme sowie automatisches Scharfstellen möglich bleiben. Andere tun dies nicht, so dass der Fotograf das Objektiv manuell bedienen muss - selbst für Anfänger in der Fotografie jedoch kein echtes Hindernis. Mit diesem Adapter ist nur das manuelle Arbeiten mit den Minolta AF Objektiven möglich. Kompatibel auch zu Sony A Objektiven Auch können Objektive der Sony A Serie auf diesen Adapter montiert werden. Sie sind dann ebenfalls ausschließlich manuell nutzbar. Deren Blende kann nnur am Objektiv, nicht über den Blendenring am Adapter gesteuert werden. Der Minolta AF Mount ist auch unter der Bezeichnung Minolta A bekannt. Kipon: Erfahrung mit über 400 Adaptern Kipon ist einer der erfahrensten Anbieter auf dem verhältnismäßig jungen Feld der Adapter. Angeboten werden die verschiedensten Arten von Adaptern, darunter Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr.

Adapter für Objektive mit Minolta-AF- oder Sony-A-Mount auf Kameras mit Canon RF Mount Keine Signalübertragung, nur manuelle Bedienung des Objektivs möglich Fokussieren ins Unendliche bleibt erhalten Blende kann manuell über den Adapter eingestellt werden Bewährte Kipon-Qualität: präzise gefertigt, leicht und schnell montierbar sowie abnehmbar

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 115 g
Adaptiert: Minolta AF - Nikon Z
Produkt-Art: Objektivadapter
Anschluss Objektiv: Minolta AF
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Nikon Z
Hersteller-Nr.: 22768
EAN: 6900000053706
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Kipon Adapter für Minolta AF auf Nikon Z

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22768
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 124,12*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 209,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.