Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22768 Objektivadapter Adaptiert: Minolta AF - Nikon Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253620-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22768
EAN/GTIN:
     6900000053706
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22768 Objektivadapter Adaptiert: Minolta AF - Nikon Z

Kipon Adapter für Minolta AF auf Canon RF

Erweiterte Kompatibilität durch Adapter Adapter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Objektive an verschiedenen Kameras, auch wenn diese eigentlich nicht füreinander geschaffen wurden und über verschiedene Anschlüsse verfügen. Durch einen Adapter verändert sich in den meisten Fällen das Abbildeverhalten des Objektivs nicht, da bei der jeweiligen Konstruktion des Adapters akribisch genau darauf geachtet wird. Meistens bleibt auch die Möglichkeit erhalten, auf unendlich scharf zu stellen, was bei manchen Kombinationen wegen zu großer Abstände des Objektivs vom Sensor nicht mehr möglich ist. Kipon MAF-N/Z Adapter: Minolta AF Objektive auf Kameras mit Canon RF Mount Dieser Adapter erlaubt das Verwenden von Minolta AF Objektiven, aber auch von Objektiven mit Sony A Mount, auf Kameras mit Canon RF Mount. Minolta AF Objektive haben keinen Blendenring, das Einstellen der Blende erfolgt normalerweise durch die Kamera. Bei Verwendung dieses Adapters kann die Blende manuell und stufenlos über einen Blendenring am Adapter gewählt werden. Besondere Vorsicht ist bei der Montage von Weitwinkel- und Fischaugenobjektiven an den Adapter geboten. Manuelles Arbeiten Manche Adapter leiten die elektrischen Signale zwischen Kamera und Objektiv durch, so dass zum Beispiel vollautomatische Belichtungsprogramme sowie automatisches Scharfstellen möglich bleiben. Andere tun dies nicht, so dass der Fotograf das Objektiv manuell bedienen muss - selbst für Anfänger in der Fotografie jedoch kein echtes Hindernis. Mit diesem Adapter ist nur das manuelle Arbeiten mit den Minolta AF Objektiven möglich. Kompatibel auch zu Sony A Objektiven Auch können Objektive der Sony A Serie auf diesen Adapter montiert werden. Sie sind dann ebenfalls ausschließlich manuell nutzbar. Deren Blende kann nnur am Objektiv, nicht über den Blendenring am Adapter gesteuert werden. Der Minolta AF Mount ist auch unter der Bezeichnung Minolta A bekannt. Kipon: Erfahrung mit über 400 Adaptern Kipon ist einer der erfahrensten Anbieter auf dem verhältnismäßig jungen Feld der Adapter. Angeboten werden die verschiedensten Arten von Adaptern, darunter Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr.

Ausstattung:
Adapter für Objektive mit Minolta-AF- oder Sony-A-Mount auf Kameras mit Canon RF Mount Keine Signalübertragung, nur manuelle Bedienung des Objektivs möglich Fokussieren ins Unendliche bleibt erhalten Blende kann manuell über den Adapter eingestellt werden Bewährte Kipon-Qualität: präzise gefertigt, leicht und schnell montierbar sowie abnehmbar

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Nikon Z · Anschluss Objektiv: Minolta AF · Gewicht: 115 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Minolta AF auf Nikon Z

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Minolta AF - Nikon Z
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Nikon Z
Anschluss Objektiv:
Minolta AF
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22768
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 121,85*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 230,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.