Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21693 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 195 x 190 x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201309
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A327942
EAN/GTIN:
     4056929216936
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21693 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 195 x 190 x 110mm

Die mantona Premium Kameratasche sieht nicht nur hochwertig aus, sie vereint auch sämtliche Vorteile einer kompakten Fototasche! Perfekter Schutz vor Staub, Schmutz und Stößen Die komfortabel gepolsterte Inneneinteilung lässt sich mit Klettverschlüssen individuell anpassen, so dass Sie die mantona Premium Kameratasche ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. Durch die weiche Polsterung ist Ihr Equipment jederzeit perfekt vor Stößen geschützt. Der integrierte Staubschutz mit Kordelzug schützt die Kamera vor Sand, Schmutz und Schnee. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Viele Fächer und angesetzte Taschen bieten Stauraum für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die handliche Kameratasche durch einen Klappdeckel mit Clip. Die mantona Premium Kameratasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen ergonomisch geformten, längenverstellbaren Tragegurt, der an der Schulter extra gepolstert ist. Bei Bedarf kann der Gurt abgenommen werden. Präzise Verarbeitung Das hochwertige Material der Kameratasche schützt vor leichtem Regen und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete Premium Kameratasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Sicherer Transport Ihres Foto-Equipments Passend für nahezu alle DSLR Kameras Praktischer Schnellzugriff dank Aufklappen des Deckels nach vorne Zahlreiche Innen-und Außentaschen zur Verwahrung Ihres Zubehörs Gepolsterter Schultergurt Clipverschluss Erhältlich in verschiedenen Farben

Herstellerfarbe: Braun
Innenmaß (B x H x T): 195 x 190 x 110 mm
Gewicht: 580 g
Material: Polyester
Produkt-Art: Kameratasche
Höhe: 240 mm
Länge (Tiefe): 185 mm
Breite: 295 mm
Innenmaß Tiefe: 110 mm
Farbe: braun
Innenmaß Höhe: 190 mm
Innenmaß Breite: 195 mm
Kategorie: Kameratasche
Tragevariante: Hand + Schulter
Hersteller-Nr.: 21693
EAN: 4056929216936

Lieferumfang:

1x Kameratasche mit Schultergurt

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
461
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 33,26*
€ 3,50*
ab € 32,82*
€ 44,03*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,26*
€ 64,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.