Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22456 22456 Softbox (Ø) 1050mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200878
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A322402
EAN/GTIN:
     4056929224566
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22456 22456 Softbox (Ø) 1050mm 1St.

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 105 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1050 mm
Breite: 1050 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Inhalt: 1 St.
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22456
EAN: 4056929224566
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 2400 g
Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff, Polyester, Edelstahl
Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish SoftboxGrid, Innen- und AußendiffusorTragetasche

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22456
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 120,84*
€ 153,38*
3 Tage
119
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 153,39*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 215,18*
€ 254,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.