Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22456 22456 Softbox (Ø) 1050 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253379-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22456
EAN/GTIN:
     4056929224566
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22456 22456 Softbox (Ø) 1050 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox QA105

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 105 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus)
Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material
Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz
Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe
Ideal für Beauty- und Portraitfotographie
Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 1050 mm · Produktabmessung, Ø: 1050 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 2400 g · Material des Produktes: Aluminium, Kunststoff, Polyester, Edelstahl · Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:
1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 1050 mm
Produktabmessung, Ø:
1050 mm
Produktabmessung, Breite:
1050 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22456
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 132,74*
€ 153,70*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 153,71*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 218,40*
€ 235,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.