Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V Store N CLICK USB-Stick 32GB Schwarz 49307 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195169
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     A268062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim V Store N CLICK USB-Stick 32GB Schwarz 49307 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

32 GB Speicherkapazität
Schnittstelle USB 3.2 Gen. 1 – Geschwindigkeiten bis 5 Gbit/s
Verriegelungsmechanismus zum Klicken
Lesegeschwindigkeit: Bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 25 MB/s
Leicht zu benutzen, einfach einstecken und loslegen!

Mit dem Verbatim Store ‘n’ Click USB-Stick sind die Daten nur einen Klick entfernt! Mit dem Store ‘n’ Click USB-Stick können Sie Ihre gesamten Daten auf einem kleinen und handlichen Gerät speichern und diese Informationen mitnehmen, egal ob zu Hause oder im Büro.
Der einzigartige „Slide & Lock“-Verriegelungsmechanismus ermöglicht Ihnen das Aus- und Einfahren des USB-Anschlusses und schützt diesen, wenn er nicht verwendet wird. Der Mechanismus verriegelt sich bei Benutzung des Laufwerks und klickt zurück in die geschlossene Position, wenn er nicht benutzt wird. Ein weiterer Vorteil: Sie können keine Kappe mehr verlieren!
Die USB-3.2-Schnittstelle der 1. Generation bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis 5 Gbit/s. Zudem ist die Schnittstelle bis zu USB-2.0-Anschlüssen* abwärtskompatibel und kann so ohne Upgrade mit vielen vorhandenen Geräten genutzt werden.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 32 GB
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Schreiben (max.): 25 MB/s
Lesen (max.): 80 MB/s
Speichermedien-Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 9 g
Breite: 22 mm
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 53 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: USB-Stick
Hersteller-Nr.: 49307
EAN: 0023942493075

Lieferumfang:

USB-Stick.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 3.2 verbatim 32gb, flash stick, flash stick 32 gb, 0023942493075, Verbatim, 49307, V Store N CLICK, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.